カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TOA(15)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ペンギンライター(1)
- CICONIA(1)
「toa wa-2800」の検索結果

20W ワイヤレスアンプ
エスコ¥90,600税込¥99,6601個翌日出荷コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300