カテゴリ
- 測定用品(142)
- 作業工具(90)
- 安全保護具(81)
- 物流用品(21)
- 事務用品(20)
- 接着剤・補修材(15)
- 切削工具(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- テープ(5)
- 整備工具・収納(5)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(63)
- トーホー(12)
- TOHO(トーホー)(76)
- ホンダ(401)
- トヨタ(678)
- YAMAHA(ヤマハ)(604)
- 日野自動車(493)
- グリーンクロス(280)
- ミツビシ(272)
- MAZDA(マツダ)(244)
- Panasonic(パナソニック)(224)
- メディアカバーマーケット(199)
- スズキ(187)
- 谷沢製作所(171)
- 進和化学工業(SHINWA)(159)
- DAYTONA(デイトナ)(157)
- DICプラスチック(156)
- TRUSCO(139)
- ミドリ安全(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「toho」の検索結果
特価

アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ
エスコ¥925税込¥1,0181巻翌日出荷ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931巻翌日出荷。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
マグキャッチ(磁気着脱器)
エスコ(1件のレビュー)¥270税込¥2971個当日出荷手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。寸法(mm)16×21×15適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
1000g 不乾性パテ(ホワイト)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性色ホワイトエスコ品番EA934KD-17危険物の類別非危険物
3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)10外径(Φmm)20差込角(inch)3/8"
3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)8外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"
3/8"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)14外径(Φmm)21差込角(inch)3/8"
3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)5.5外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"
3/8"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)13外径(Φmm)20差込角(inch)3/8"
3/8"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)16外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"
3/8"DR/6mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)6外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"
ビットホルダー (T型 1/4"Hexビット用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌日出荷六角軸のカバーが空転するので早回しが可能。軸長(mm)250ハンドル幅(mm)89対辺(inch)差込六角:1/4”
型どり再生キット
エスコ¥2,040税込¥2,2441セット翌日出荷セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”