カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 工進(8)
  • NGK(日本特殊陶業)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • TORCH(2)
  • 積水樹脂(1)
  • ノーブランド(1)
  • チャンピオン(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torch a5rtc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコ

    AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

    エスコ
    109,600税込120,560
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
torch プラグ特集