カテゴリ
- 物流用品(658)
- 作業工具(168)
- 切削工具(135)
- 事務用品(92)
- 機構部品(84)
- 塗装・養生・内装用品(75)
- 清掃用品(57)
- トラック輸送・安全用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 建築金物(23)
- 安全用品(18)
- 接着剤・補修材(15)
- 安全保護具(13)
- 医療(10)
- 安全標識(9)
- 測定用品(8)
- 溶接用品(7)
- 制御機器(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農具(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 電動工具(4)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- バイク部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(134)
- SMC(43,601)
- ミツビシ(4,648)
- トヨタ(3,845)
- メディアカバーマーケット(3,793)
- MAZDA(マツダ)(3,161)
- コガネイ(2,162)
- ニッサン(1,196)
- RS PRO(1,077)
- オカムラ(岡村製作所)(1,050)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,046)
- ホンダ(889)
- ハンマーキャスター(761)
- CKD(709)
- 三菱ふそう(695)
- 三菱マテリアル(638)
- ユーエイキャスター(614)
- ウカイ(岐阜産研工業)(558)
- YAMAHA(ヤマハ)(548)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(3)
「tosi」の検索結果
![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
LEDセンサーライト・非常灯(充電式)
エスコ(7件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間エコロジー商品省エネ
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット当日出荷エスコ品番EA109NW-110種類ローラーセット毛丈(mm)9.5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)230ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
43g 錆取り剤
エスコ¥419税込¥4611個当日出荷コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個当日出荷抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。色アイボリー材質ポリプロピレン寸法(mm)300×300×40エスコ品番EA997RJ-112構造ジョイント式加工抗菌:あり
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED [充電式]
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1m明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27![[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302577-241017-02.jpg)
[充電式] クリップライト/LED カラビナ付
エスコ¥5,750税込¥6,3251個翌日出荷充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷色白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
100mm(38mm) ローラー刷毛セット
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm付属品ローラー刷毛×2本入質量(g)240毛丈(mm)13毛材ナイロン毛幅(mm)100適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
エスコ¥2,200税込¥2,4201セット当日出荷エスコ品番EA109NC-23軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)25主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)25(W)×270(L)ローラー径(Φmm)14
塗装用具セット
エスコ¥5,860税込¥6,4461個当日出荷エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)
エスコ¥71税込¥781個当日出荷用途EA997RJ-5、-6用角フチ材質軟質塩化ビニール寸法(mm)75×75×13.5エスコ品番EA997RJ-7質量(g)約26
100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
エスコ¥1,960税込¥2,1561セット当日出荷エスコ品番EA109NE-302軸径(Φmm)38種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ウール材質(軸)スチール芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)100主な用途接着剤塗布用材質(ハンドル)プラスチックローラー径(Φmm)52
297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付)
エスコ¥995税込¥1,0951枚当日出荷簡単にハサミで切って使えます。商品タイプ粘着テープ付吸着力(N)0.43仕様裏面に粘着剤付エスコ品番EA781EP-30厚さ(mm)0.8サイズA4(297×210mm)
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
...




![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)














![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)




![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)



![[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302577-241017-02.jpg)