カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 清掃用品(5)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- onsemi(21)
- SAMTEC(152)
- SMC(56)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](13)
- YAMAHA(ヤマハ)(715)
- イスカル(15)
- コノエ(330)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- タンガロイ(12)
- トライメイト(29)
- ニッサン(15)
- ホンダ(257)
- ミツビシ(98)
- 光興業(17)
- 東京発条製作所(12)
- 積水樹脂(16)
- ブランドをもっと見る

高圧回転クリーナー
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
エスコ¥53,100~税込¥58,410~1台翌日出荷から4日以内出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm) 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
A5-A4 インクジェットプリンター 5色
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![M4x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588317-171006-02.jpg)
![48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791659-210511-02.jpg)



![[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688497-210510-02.jpg)
![M4x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588344-180222-02.jpg)
![M4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588405-180222-02.jpg)

![[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688506-210510-02.jpg)
![[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688479-210510-02.jpg)
![M4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588283-180222-02.jpg)
![M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588378-171016-02.jpg)