カテゴリ
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TRUSCO(8)
- オチアイ(6)
- 日本ハートビル工業(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- トップ工業(2)
- KSフィルター(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LINKMAN(2)
- SK11(2)
- イースタン工業(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイヘン(1)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- Canon(1)
- アカギ(1)
- ブランドをもっと見る
「tw-150」の検索結果

AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ