カテゴリ
- 作業工具(5)
- 測定用品(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(31)
- NSP(18)
- ネグロス電工(17)
- Georg Fischer(10)
- ノーブランド(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 南電機(3)
- ホーシン(HOSHIN)(3)
- マキテック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- タナカ(2)
- 大同興業(2)
- RS PRO(2)
- StarTech.com(2)
- nVent ? Schroff(2)
- アルインコ(1)
- イーグルクランプ(1)
- ブランドをもっと見る
「u鋼」の検索結果

両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480~税込¥4,928~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
動体表面温度センサー
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
228mm はさみ・植木
エスコ¥6,770税込¥7,4471本3日以内出荷アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ