カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- マキタ(3)
- ユーボン(1)
「ub-100-d」の検索結果
特価
![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84441606-241017-02.jpg)
[充電式] 作業灯・本体/LED
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ




![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84441606-241017-02.jpg)