カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- MUELLER ELECTRIC(38)
- SPARKFUN(15)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- エーモン(3)
- イチネンTASCO(3)
- SIEMENS(3)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(3)
- ELPA(2)
- 冨士端子工業(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- SICK(2)
- トライメイト(2)
- EARIN(2)
- Blue-Ray Biotech(2)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「uec 2a」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm)
エスコ¥1,380税込¥1,5181セット(2本)当日出荷定格特性B種(普通溶断型)エスコ品番EA758ZZ-21種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付