カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • ユーアールディ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
  • 品川電線(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 阪神電線(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
  • RS PRO(1)
  • 三沢電線(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • サンコー電商(1)
  • 共和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007#22」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40