カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 坂詰製作所(6)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- 共立電子産業(6)
- E-CALL(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- NMB(ミネベア)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- Watty(1)
- 協和ハーモネット(1)
- スタック電子(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
「ul1007#24」の検索結果

電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40