カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大栄電線工業(204)
  • サンワサプライ(90)
  • BELDEN(63)
  • サンワダイレクト(19)
  • 沖電線(17)
  • ROLINE(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • RS PRO(4)
  • ノーブランド(3)
  • エレコム(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 大電(2)
  • 阪神電線(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • 岡野電線(1)
  • 通信興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul20276」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ

    USBケーブル EA764AJシリーズ

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル長:3m●ケーブル直径:5.8mm●コネクタ形状:USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Bコネクタオス●ケーブル規格:UL20276●結線:ストレート全結線
  • USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ

    USBケーブル EA764AJシリーズ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様●コネクター形状:USB(A)オス -USB(B)オス●長さ:1.0m●カラー:ライトグレー●対応機種:パソコン/USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種 周辺機器/標準USB Bコネクタメスを持っている機種●材質:被覆/PVC●重量:55g●ケーブル直径:5mm●ケーブル規格:UL20276●結線:ストレート全結線ケーブル長(m)1.0
  • HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコ

    HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ

    エスコ
    8,790税込9,669
    1本
    翌日出荷
    プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
    仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
2020年手帳特集