カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • インサート(1)
  • 切削工具(10)
    • ハンドタップ(5)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(5)
  • UNC 1/4(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.79(32山)(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(1)
頭部形状
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレス(1)
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(101)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • SKC(11)
  • 冨士精密(2)
  • イシハシ精工(19)
  • ロックファスナー(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
  • SCHURTER(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • BiRod(12)
  • RealSense(10)
  • シグマ光機(7)
  • カーメックス(6)
  • TRUSCO(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc 1/4-20」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ

    1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VG-14
  • 1/4"x20 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    1/4"x20 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-2
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • (HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
  • (HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
  • [HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • [HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ

    [HSSE]スパイラルタップ[UNC]

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 六角ダイス(UNC/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNC/SKS2)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • 皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製) エスコ

    皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。
    材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
  • コンデンサーブラシセット エスコ

    コンデンサーブラシセット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    接続ねじUNC1/4inch-20
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • ブラシ用 延長棒 エスコ

    ブラシ用 延長棒

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CS-50材質スチール製全長(mm)600接続ねじUNC1/4inch-20
  • ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコ

    ブラシ用延長棒[フレキシブル]

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109FS-50材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチール接続ねじUNC1/4inch-20
  • タップ下穴用ドリルセット エスコ

    タップ下穴用ドリルセット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
  • ブラシ用ハンドル エスコ

    ブラシ用ハンドル

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CS-51材質スチール製全長(mm)600接続ねじUNC1/4inch-20
  • ブラシ用ハンドル[フレキシブル] エスコ

    ブラシ用ハンドル[フレキシブル]

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109FS-51材質ハンドル及びネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールハンドルパイプ:真鍮製接続ねじUNC1/4inch-20
  • 高所点検カメラ用ロッド エスコ

    高所点検カメラ用ロッド

    エスコ
    134,300税込147,730
    1本
    7日以内出荷
    屋根の状況を写真、動画でカンタン撮影!伸縮ロッドの先に遠隔操作可能なデジタルカメラを接続することで高所の状況を撮影できます。ペガサスロッドがあれば、定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。使用例:リモート撮影対応カメラとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続すれば、手元のスマートフォンやタブレットアプリで、シャッターなどカメラをコントロールすることが出来ます。屋根の状況をモニターしながら撮影が可能となり大変便利です。(リモート撮影をするには、事前にスマートフォン、タブレットに専用アプリのインストール、設定が必要になります。)
    付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋材質GFRPパイプ、下2段:アルミパイプサイズ伸長:10m(GFRPパイプのみの場合約7.5m)、縮長:1.85m(上6段と下2段を分割した場合:1.55m)質量(g)取付カメラ:300以下、ロッドのみ:3500段数8段取付ねじサイズ解像度:1/4-20UNCロッド先端形状自由雲台