絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(6)
- 1-3/8(1)
- No.10(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(111)
- 清水製作所[継手](32)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- フジキン(4)
- ハンマーキャスター(7)
- アソー(5)
- ロックファスナー(1)
- SKC(14)
- 冨士精密(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(43)
- CEJN(セイン)(39)
- プロトティップ(34)
- イシハシ精工(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- サンドビック(17)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- アサダ(10)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
「unf 3/8」の検索結果

UNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-52A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×3/8
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥2,710税込¥2,9811本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051セット翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)
[HSS]タップセット(UNC・UNF)
エスコ¥37,400税込¥41,1401セット4日以内出荷通り穴用。中タップ(喰付5P)。材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
チューブピアシングバルブ
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)
ボルト保護キャップ
エスコ¥485税込¥5341袋(20個)翌日出荷先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。材質ソフトPVC寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25色黒ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
ボルト保護キャップ
エスコ¥530税込¥5831袋(10個)翌日出荷から4日以内出荷先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。材質ソフトPVC色黒![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。






![3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592002-170703-02.jpg)
![3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591747-180222-02.jpg)




![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293188-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)



![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)






![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)