カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(92)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(32)
  • FYH(日本ピローブロック)(30)
  • プロトティップ(20)
  • イシハシ精工(15)
  • サンドビック(15)
  • SKC(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • イチネンTASCO(12)
  • アソー(11)
  • フジトク(11)
  • アサダ(9)
  • カーメックス(8)
  • ボサード(8)
  • ミヤコ(7)
  • RS PRO(7)
  • SMC(6)
  • アズワン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf 5/8」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-54A
5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
6,020税込6,622
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-5関連資料使用方法説明(0.51MB)
5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ) エスコ5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-19
5/8"-18 [UNF]リコイルキット エスコ5/8"-18 [UNF]リコイルキットエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-9A
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
UNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-60A
六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ六角ダイス(UNF/SKS2)エスコ
5,990税込6,589
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
6,080税込6,688
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
4,820税込5,302
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
7,130税込7,843
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)エスコ
42,300税込46,530
1セット
翌日出荷
通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
5,430税込5,973
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目アズワン品番65-9303-20
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,420税込2,662
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ[HSS]タップセット(UNC・UNF)エスコ
37,400税込41,140
1セット
8日以内出荷
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
860税込946
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ140L 電磁弁付真空ポンプエスコ
72,200税込79,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
丸型保護キャップ エスコ丸型保護キャップエスコ
550税込605
1袋(50個)
翌日出荷
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC黄色
真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズエスコ
47,600税込52,360
1個
翌日出荷
パッケージエアコンの真空引に適しています。