カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 六角ボルト(2)
  • 切削工具(4)
    • タップ(2)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ハンマーキャスター(31)
  • ユーエイキャスター(58)
  • 清水製作所[継手](4)
  • アソー(11)
  • イシハシ精工(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • ナンシン(19)
  • ロビネア(ROBINAIR)(7)
  • 第一測範(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(43)
  • CEJN(セイン)(28)
  • プロトティップ(28)
  • 大阪魂(22)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • アズワン(13)
  • SKC(13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(13)
  • キャニオン(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf1/2」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"-20 [UNF]リコイルキット エスコ1/2"-20 [UNF]リコイルキットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-8A
UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-53Aねじの呼びNo10×1/2
1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-18
UNF5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
3,430税込3,773
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-69A
1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
3,860税込4,246
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-4
1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) エスコ1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-21
ミニコントロールバルブ エスコミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷から翌日出荷
52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ[ポケブラック] 簡易型真空ポンプエスコ
31,400税込34,540
1個
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ100cm[R410a] チャージングホースセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホースエスコ
7,050税込7,755
1本
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)90ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホースエスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット
使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
[R410a用] 手締チャージグチ エスコ[R410a用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
チャージグチ [R410a用] エスコチャージグチ [R410a用]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
シールキャップ付
冷媒R410Aエスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
丸型保護キャップ エスコ丸型保護キャップエスコ
880税込968
1袋(50個)
翌日出荷
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC黄色
ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
簡易真空引きキット エスコ簡易真空引きキットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0
[R410a] セーフティーチャージ エスコ[R410a] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
15cm/3本組 (R410A)ボールバルブ付チャージホース エスコ15cm/3本組 (R410A)ボールバルブ付チャージホースエスコ
13,000税込14,300
1組
翌日出荷
赤・青・黄全長(cm)15入数各色1本(3本入)ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
98,000税込107,800
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用) エスコボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用)エスコ
4,430税込4,873
1本
翌日出荷
ローレット部分にパッキン付。
適合R32・R410A用全長(cm)15ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 ) エスコボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。
適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100
ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用) エスコボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
適合R32・R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120使用圧力(MPa)3
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコDC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)エスコ
127,900税込140,690
1個
翌日出荷
到達真空度135ミクロン仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージエスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R410a][ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R410a] マニホールドキット エスコ[R410a] マニホールドキットエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ150cm[R410a] チャージングホース[黄]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ[410a] ボールバルブ マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ゲージ径(Φmm)68
42L電磁弁付真空ポンプ エスコ42L電磁弁付真空ポンプエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ100cm[R410a] チャージングホース[赤]エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ100cm[R410a] チャージングホース[黄]エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ150cm[R410a] チャージングホース[青]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ100cm[R410a] チャージングホース[青]エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
pf1/2特集