カテゴリ

  • 作業工具(107)
  • スプレー・オイル・グリス(68)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • uni(三菱鉛筆)(770)
  • ユニファイブ(9)
  • ユニ工業(5)
  • CEJN(セイン)(129)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(450)
  • TRUSCO(135)
  • UNION(ユニオン)(1,570)
  • UNISON(ユニソン)(183)
  • UNITE(362)
  • unitech(214)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(401)
  • ホンダ(378)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • ユニセイキ(163)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(139)
  • ユニワールド(229)
  • 東日製作所(202)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni」の検索結果

204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • ユニバーサルベアリングパッカー エスコ

    ユニバーサルベアリングパッカー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    当日出荷
    ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
    エスコ品番EA991WA-1直径(Φmm)110危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコ

    エアーリリースバルブ(グリースガン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    当日出荷
    エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
    エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425GB-4形状ニップル
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    ¥6,110税込¥6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • ミニグリースガン エスコ

    ミニグリースガン

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
    容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 28-88mm ベアリングパッカー エスコ

    28-88mm ベアリングパッカー

    エスコ
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
  • 600ml グリースガン(エアー式) エスコ

    600ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA166D動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース用筒 エスコ

    カートリッジグリース用筒

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
  • 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ

    100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌日出荷
    大小の切断コネクター付。
    用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ

    交換用ガスジェネレーター(60mL用)

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
    仕様60用危険物の類別非危険物
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)60mm質量(g)14内径(Φmm)12mm危険物の類別非危険物
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)65質量(g)29危険物の類別非危険物
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    ¥1,180~税込¥1,298~
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコ

    ノズル(EA991HB-2A,-42用)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • [EA365HA-10用]ノズル エスコ

    [EA365HA-10用]ノズル

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)61質量(g)18危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    翌日出荷
    適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用充鎮ニップル エスコ

    グリースポンプ用充鎮ニップル

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    ボールチェックを内蔵しています。亜鉛メッキ仕上げ。
    幅(mm)9全長(mm)28危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
  • 300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ

    300mm グリスポンプ用カプラーツキホース

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物
  • DC14.4V 電動グリースガン(充電式) エスコ

    DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥54,000税込¥59,400
    1個
    当日出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)動作方式充電式危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ニップル エスコ

    グリースポンプ用ニップル

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)全長(mm)24質量(g)22六角対辺(mm)15危険物の類別非危険物
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    ¥28,100税込¥30,910
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • ノズル(EA991HB-41用) エスコ

    ノズル(EA991HB-41用)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-41用ノズル全長(mm)約265危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • 3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用) エスコ

    3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)

    エスコ
    ¥8,720税込¥9,592
    1個
    翌日出荷
    両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
    適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用エスコ品番EA166DN-750全長(mm)750危険物の類別非危険物
  • 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用) エスコ

    430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1個
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
    用途EA991CG-2、-3、-5、-6用エスコ品番EA991CG-3A全長(mm)436危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • M11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

    M11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VC-11A