カテゴリ
- 保管用品(10)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(232)
- エレコム(55)
- Aratas(旧:omron)(40)
- フォーク(Nuovo)(39)
- マルヤス電業(35)
- 日野自動車(28)
- RS PRO(25)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- tantore(17)
- TRUSCO(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- ホンダ(12)
- リオン(12)
- ニッサン(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ADVANTEC(7)
- 東京オートマック(7)
- ICOM(アイコム)(7)
- ブランドをもっと見る
「uo 53」の検索結果
特価

-20~ 50℃/153mm 棒状温度計
エスコ¥620税込¥6821本翌日出荷ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)。洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入材質ガラス全長(mm)153最大測定温度(℃)50感温部(mm)Φ6温度測定範囲(℃)-20~50精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げ![668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966586-180326-02.jpg)
668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EA506AF-51、-52用フタ。エスコ品番EA506AF-53寸法(mm)668×469×60
530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷EA506AH-11、-12用フタ。エスコ品番EA506AH-12F寸法(mm)530×366×25
530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷EA506AH-16~-18用フタ。エスコ品番EA506AH-18F寸法(mm)530×366×25
530x366x18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷積み重ね可能 コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。エスコ品番EA506AA-14DF材質PP寸法(mm)530×366×18質量(g)455
530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷再生材50%使用。エスコ品番EA506AH-36材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)530×365×25
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷縦ラッチ型。材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)
エスコ¥28,900税込¥31,7901台翌日出荷材質アルミニウム合金設置寸法・奥行(mm)349設置寸法・幅(mm)497最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350








![668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966586-180326-02.jpg)