カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • USBハブ(1)
絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(1)
ポート数
  • 4(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 2.0(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(1)
インターフェイス-PC側
  • USB 2.0(1)
USB 2.0
  • ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • エスコ
  • エレコム(37)
  • トライメイト(7)
  • ナカバヤシ(56)
  • サンワサプライ(55)
  • タイムリー(1)
  • StarTech.com(97)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • オーム電機(6)
  • j5 create(27)
  • Vodaview(14)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • ZATTA(12)
  • MCY TOOL(12)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • HYPER(9)
  • アドテック(6)
  • ELPA(6)
  • ITPROTECH(6)
  • Feeltek(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック) エスコ[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
インターフェイスUSB2.0ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート仕様バスパワー専用ブラックサイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く)対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)ケーブルUSB2.0転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB A×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコUSB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
関連キーワード
usb usb c変換特集