カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Apacer(1)
- ASUS(エイスース)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- Jabra(2)
- KANDAO(4)
- Pico Technology(1)
- RENESAS(1)
- Seeed Studio(1)
- StarTech.com(3)
- Terasic(1)
- Tiertime(1)
- Verbatim(1)
- イチネンTASCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 多摩電子(1)
- 現場監督(2)
「usb32g」の検索結果

ドライブレコーダー(フォークリフト用)
エスコ¥61,000税込¥67,1001セット4日以内出荷セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応