カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- ロックペイント(27)
- KAUSMEDIA(21)
- Electro Harmonix(20)
- アサヒペン(8)
- エスケー化研(8)
- 大阪塗料工業(8)
- 日東エフシー(7)
- 日本特殊塗料(6)
- VENEX(6)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 東邦産業(5)
- ローバル(4)
- シンロイヒ(4)
- ペベオ(4)
- iFace(4)
- エレコム(3)
- 太陽化学(3)
- ブランドをもっと見る
「usume」の検索結果
特価
![1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50516637-170331-02.jpg)
1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌々日出荷用途EA942EK-1/26用専用うすめ液成分脂肪族系炭化水素溶剤エスコ品番EA942EK-52危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-8材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ1inchPT最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム




![1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50516637-170331-02.jpg)