カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Hydrangea(15)
- 富士フイルム(3)
- マークテック(3)
- メイコー(3)
- Intelligent LED Solutions(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- サウスウォーカー(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- PADICO(パジコ)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- ジェイウィン(J win)(2)
- がまかつ Gamakatsu(2)
- アズワン(1)
- 栄進化学(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「uv led 365」の検索結果

フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌々日出荷ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ![[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273868-251023-02.jpg)
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)
エスコ¥4,230税込¥4,6531台翌日出荷付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。エコロジー商品省エネ





![[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273868-251023-02.jpg)