カテゴリ

  • 照明(3)
    • ハンディタイプライト(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コンテック(9)
  • 玄々化学工業(5)
  • エレキット(2)
  • omron(オムロン)(15)
  • アズワン(1)
  • アルプス(1)
  • BIVAR(5)
  • ケニス(1)
  • OPTO SUPPLY(4)
  • 共立プロダクツ(1)
  • 亀島商店(199)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • 富士電機(19)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
  • Hydrangea(15)
  • PADICO(13)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコLEDセンサーライト(ソーラー式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8
[充電式]LEDコンパクトライト エスコ[充電式]LEDコンパクトライトエスコ
3,250税込3,575
1個
8日以内出荷
持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,230税込4,653
1台
欠品中
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。