カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 照明(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • Panasonic(パナソニック)(226)
  • メディアカバーマーケット(101)
  • 近江精機(87)
  • RS PRO(74)
  • ODELIC(オーデリック)(71)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(59)
  • ParkerTAIYO(54)
  • omron(オムロン)(49)
  • ホンダ(42)
  • 東芝キヤリア(41)
  • 東芝(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • 新ダイワ(34)
  • R&G RACING PRODUCTS(34)
  • CKD(29)
  • Dynabook(28)
  • MTO(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-14」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ
1,320税込1,452
1パック(5個)
当日出荷
口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
17,400税込19,140
1本
翌日出荷
3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
12本組ルータービット エスコ12本組ルータービットエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
軸径直径6mm材質刃部:超硬 母材:炭素鋼仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)エスコ
6,110税込6,721
1個
当日出荷
刃径(Φmm)14.5シャンク径(mm)9.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65エスコ品番EA824NV-14.5
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
[充電式]ハンディークリーナー エスコ[充電式]ハンディークリーナーエスコ
12,600税込13,860
1台
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5ホワイト出力DC14V 1.0A温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
120,700税込132,770
1セット
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723HW-14関連資料RoHS(0.13MB)
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
カッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚) エスコカッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CV-14
6.0x45mm クイックリング(鉄製) エスコ6.0x45mm クイックリング(鉄製)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CV-14材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)200表面処理亜鉛メッキ
100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2P
29-32mm カグスベール(角型キャップ/4個) エスコ29-32mm カグスベール(角型キャップ/4個)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ(mm)29~32エスコ品番EA979DV-14材質フッ素樹脂+ゴム
1000x550x450mm視線誘導ブロック エスコ1000x550x450mm視線誘導ブロックエスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
視認性と衝撃吸収性に優れています。 EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)1000×450×550(H)質量(kg)空時:18.7、満水時:140
ダストプラグ(ポリプロピレン製) エスコダストプラグ(ポリプロピレン製)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状キャップ
14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ14mm ブラシヘッド[真鍮]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
Φ30mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ30mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-141
600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)100エスコ品番EA940AV-14
1000x290x60mm連結ブロック エスコ1000x290x60mm連結ブロックエスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
精密ピンエキストラクター エスコ精密ピンエキストラクターエスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
50-350mm/150mm シャコ万力 エスコ50-350mm/150mm シャコ万力エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50~350アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-14
呼14x1000mm Tスロットカバー エスコ呼14x1000mm Tスロットカバーエスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-14材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)100適合T溝幅(mm)14
Φ25mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ25mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-140
180x320x2mm アクリル板 (緑) エスコ180x320x2mm アクリル板 (緑)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-14
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
#120/50mm フレックスディスク(鉄用) エスコ#120/50mm フレックスディスク(鉄用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819KV-14
1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-14
Rc1・1/2” 電磁弁 エスコRc1・1/2” 電磁弁エスコ
68,600税込75,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DV-14
16.0mm ハンディーバキューム エスコ16.0mm ハンディーバキュームエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EV-14
45x30mm アクリル番号札(41-50/10枚組) エスコ45x30mm アクリル番号札(41-50/10枚組)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
取付け方法吊り下げ材質アクリルエスコ品番EA956V-14厚さ(mm)2寸法(mm)45×30穴径(Φmm)2番号41~50
16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー エスコ16.0x215mm/MT-2 マシンリーマーエスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)16材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)215シャンクテーパシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HV-14刃数8
T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット エスコT15x89mm [Bore Torx]ドライバービットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT15いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611GV-14先端形状トルクス本数1
600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
クランプ式タップ(USB type A・C) エスコクランプ式タップ(USB type A・C)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A定格100V/14A/1400Wコンセント個数3個口コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ