カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(31)
- アメリカン電機(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- マルヤス電業(20)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 富士電機(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- エレコム(4)
- ELPA(3)
- オーム電機(3)
- RS PRO(3)
- MCP(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 明工社(2)
- カイセ(2)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
「v-15-2a6」の検索結果

タップ (15A安全ブレーカー付き)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個当日出荷通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。寸法(mm)44×413×59色プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
コードリール (自動巻)
エスコ¥63,000税込¥69,3001台翌々日出荷電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。