カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 東芝ライテック(11)
- ユニカ(7)
- 岩崎電気(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- マーシャル(4)
- Dynabook(4)
- 京セラ(3)
- 日動工業(3)
- 富士電機(3)
- ホンダ(3)
- エバオン(3)
- ツカサ電工(3)
- ブランドをもっと見る
「v-155」の検索結果
特価

ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥4,150税込¥4,5651本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-155種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C155シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)615型番C-155寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3937最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C