カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(266)
  • Schutzinger(74)
  • ODELIC(オーデリック)(70)
  • ParkerTAIYO(54)
  • 東和制電工業(TOWA)(47)
  • ホンダ(43)
  • CKD(34)
  • RS PRO(31)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 東芝ライテック(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ニチコン(22)
  • 三菱電機(14)
  • ヨコヅナ(13)
  • ツヨロン(藤井電工)(12)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • VISHAY(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-33」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V 3芯電力ケーブル(40m)エスコ
31,800税込34,980
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
B 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-33種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-33全長(mm)180種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)200遮断電流(A)5000サイズ(mm)Φ40×110
250x250x250mm 洗浄かご(角型/ステンレス製) エスコ250x250x250mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)エスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-33種別角型寸法(mm)250×250×250線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,250税込4,675
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
545x650x2mm アクリル板 (白) エスコ545x650x2mm アクリル板 (白)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-33
32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)32エスコ品番EA951EV-33材質亜鉛ダイカスト形状三方
1/4”Hex/117mm ドライバーハンドル(クイック/ESD) エスコ1/4”Hex/117mm ドライバーハンドル(クイック/ESD)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA560WV-33