カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 家電(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 清掃用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • omron(オムロン)(582)
  • オーム電機(452)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • azbil(旧:山武)(326)
  • YAMAZEN(山善)(303)
  • Hirschmann Test & Measurement(241)
  • アズワン(223)
  • アイリスオーヤマ(216)
  • JAPANNEXT(175)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • CKD(162)
  • ATEN(161)
  • RS PRO(146)
  • 三菱電機(143)
  • 三商(134)
  • ELPA(120)
  • コーセル(112)
  • ツインバード(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-60」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコAC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
DC9VACアダプター エスコDC9VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ0.9W/E12ナツメ球(LED)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
ねずみ駆除器(超音波式) エスコねずみ駆除器(超音波式)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
8日以内出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
くりかえしタイマー エスコくりかえしタイマーエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
24,400税込26,840
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
100V×90W ミニコンプレッサー エスコ100V×90W ミニコンプレッサーエスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF取扱説明書(0.58MB)
300W 半田ゴテ エスコ300W 半田ゴテエスコ(2件のレビュー)
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
全長(mm)384容量(W)300仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-300直径(Φmm)(こて先)22電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
C 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1524エスコ品番EA967CR-60種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C60シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)825型番C-60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
伸縮ロングクリーナー エスコ伸縮ロングクリーナーエスコ
7,850税込8,635
1セット
翌日出荷
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420繰り返し・詰め替え対応
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用) エスコAC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)エスコ
169,500税込186,450
1個
翌日出荷
用途スーパー、コンビニ等に。有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付) エスコ100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)エスコ
64,500税込70,950
1個
翌日出荷
消費電力(W)28~85設定温度(℃)350・400・450仕様鉛フリーはんだ対応質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150プラグ2極接地
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
AC100V/90W デスクヒーター エスコAC100V/90W デスクヒーターエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8発熱体コードヒータータイマー3時間
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(4レンジ)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリードエスコ品番EA709BB-1質量(g)420電源単3電池×4本(付属)適合規格JIS C1302: 2018交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)定格電圧 DC V50/125/250/500測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)100(定格)防塵防水性能IP40交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)過負荷保護AC 600 V (10s)
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
パネルマウントソケット エスコパネルマウントソケットエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
適合プラグΦ4mm
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100V/15W半田ごて エスコAC100V/15W半田ごてエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
消費電力15W仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
C60 スタンダード Vベルト エスコC60 スタンダード Vベルトエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-60種類Vベルト規格C60
BN60 省エネタイプ Vベルト エスコBN60 省エネタイプ Vベルトエスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1524エスコ品番EA967BN-60規格BN60
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14取扱説明書(3.19MB)最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986RA-406
60mm 戸車車輪(V型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VA-260
10W ワイヤレススピーカー エスコ10W ワイヤレススピーカーエスコ
88,000税込96,800
1個
翌日出荷
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
CDコンポ(BLuetooth対応) エスコCDコンポ(BLuetooth対応)エスコ
26,300税込28,930
1台
翌日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ