カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(61)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- コーセル(14)
- アサヒシューズ(11)
- コクヨ(9)
- 東芝ライテック(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(7)
- セーブインダストリー(6)
- 三菱電機(6)
- COVELL(コベル)(6)
- オリエンタルモーター(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- ロイヤル化成(5)
- 日本エレパーツ(5)
- ハリケーン(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- EPCOS(4)
- ブランドをもっと見る
「v-77」の検索結果

アクリル板
エスコ¥6,310税込¥6,9411枚翌日出荷標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂色黄
20x77mm 押しスプリング
エスコ¥3,150税込¥3,4651セット(2本)翌日出荷エスコ品番EA952VV-77材質ステンレス製高さ(mm)77.0、許容荷重時:51.40線径(Φmm)2.9外径(Φmm)20総巻数(巻)16.0密着高さ(mm)45ばねの種類押しばね
B 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
C 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C77シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1320型番C-77寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1956最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C