カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日本バルカー(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • Nuvotem Talema(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • M&H(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v/#6500ac」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1台
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
    仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ