カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • 電気材料(81)
  • 電動工具(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 明工社(788)
  • Panasonic(パナソニック)(560)
  • ParkerTAIYO(325)
  • 神保電器(264)
  • omron(オムロン)(208)
  • サンワサプライ(200)
  • ELPA(170)
  • 日動工業(167)
  • エレコム(164)
  • 三菱電機(146)
  • アメリカン電機(146)
  • ハタヤリミテッド(144)
  • 東芝ライテック(128)
  • RS PRO(125)
  • オーム電機(109)
  • CKD(108)
  • ミヤマ電器(108)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v125」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
226件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥440~税込¥484~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥380~税込¥418~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

    125V/500mA プッシュスイッチ

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-30色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥385税込¥424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-9
  • 125V/3A 電球用ソケット エスコ

    125V/3A 電球用ソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
    色ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
  • 125V/10A レバースイッチ(白) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(白)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-11色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色白スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)白投数単投
  • 125V/15A プッシュスイッチ(赤) エスコ

    125V/15A プッシュスイッチ(赤)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
  • 125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-10色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)赤
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    翌日出荷
    芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 125V/ 3A プッシュスイッチ(白) エスコ

    125V/ 3A プッシュスイッチ(白)

    エスコ
    ¥735税込¥809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-6色黒外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)白
  • 125V/ 3A プッシュスイッチ(赤) エスコ

    125V/ 3A プッシュスイッチ(赤)

    エスコ
    ¥735税込¥809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-5色黒外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
  • 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ

    240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • 125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ(白)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)白
  • AC125V/15A 接地アダプター エスコ

    AC125V/15A 接地アダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥775税込¥853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BA-14特性接地付
  • AC125V/15A 三口 タップ エスコ

    AC125V/15A 三口 タップ

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-8Cコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-8
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • 125V/10A [レバー無]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー無]リミットスイッチ

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-2定格10A 125V AC動作プッシュON
  • AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(黒)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-10B色黒
  • 125V/15A プッシュスイッチ(黒) エスコ

    125V/15A プッシュスイッチ(黒)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-2
  • AC125V/15A 3口 タップ エスコ

    AC125V/15A 3口 タップ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-8コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-26色黒極数単極単投LED色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)黒
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A プラグ(接地2P) エスコ

    125V/15A プラグ(接地2P)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 125V/15A 角型コンセント(2口) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口)

    エスコ
    ¥415税込¥457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-122形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax1.0 m 延長コード

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
  • 125V/15A 埋込コンセント(2口) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(2口)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-111形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax3.0 m 延長コード

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
  • AC125V/15A 平型プラグ(白) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(白)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2W色白
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15