カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電動工具(2)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- マキテック(23)
- 三菱電機(16)
- SMC(14)
- 東和制電工業(TOWA)(11)
- ダイヤトレンド(11)
- NETGEAR(10)
- オーハウス(9)
- 日動工業(8)
- アライドテレシス(8)
- サンワサプライ(7)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- インフリッヂ工業(5)
- アズワン(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
「v2000w」の検索結果
特価

設カメラ (中継機能付き)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌々日出荷無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
21mm ハンマードリル 無段変速
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
エスコ¥33,400税込¥36,7401台翌日出荷矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。仕様●消費電力:90W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。仕様●消費電力:50W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥53,600税込¥58,9601台翌日出荷強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
AC100V/1050W セーバーソー 無段変速
エスコ¥60,600税込¥66,6601台翌日出荷低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能