カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 新ダイワ(52)
- バンドー化学(2)
- タマハシ(2)
- Benchmark(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- HENGSTLER(1)
- Festo(1)
- ナシモト工業(1)
- シェルドン(1)
「v216-000060」の検索結果
![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64312756-240802-02.jpg)
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ
エスコ¥37,800税込¥41,5801台翌日出荷付属品ACコード・アダプタ(三脚用)仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ




![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64312756-240802-02.jpg)