カテゴリ
- 電気材料(62)
- 制御機器(21)
- 測定用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(272)
- 神保電器(199)
- RS PRO(143)
- omron(オムロン)(127)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
- CKD(95)
- ブロードウォッチ(76)
- 三菱電機(70)
- 共立電気計器(62)
- ニチフ(62)
- サトーパーツ(60)
- オーム電機(58)
- AMPHENOL(58)
- ワゴジャパン(52)
- JUKI(52)
- 東芝ライテック(49)
- DiodesZetex(47)
- 青山電陶(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v300」の検索結果
特価

AC100V/300W半田ごて
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
300V/5A スクリューレス端子台(3P)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA940AG-1色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485006-170331-02.jpg)
4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-10色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA940CX-4J色ベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷エスコ品番EA940AG-5色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷エスコ品番EA940AG-4色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷芯数(C)3公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8シース色灰定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)20エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6規格/略称VCTF
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA940CY-7J色ベージュサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5J色ベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA940AG-13色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)22芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷エスコ品番EA940AG-15色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色灰長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷エスコ品番EA940CY-11J色ベージュサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
300x100mm エアー入車輪
エスコ¥7,980税込¥8,7781個4日以内出荷タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100車輪タイプ空気入り
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥6,890税込¥7,5791個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色灰長さ(m)20m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)










![300V/15A [3路]表示付スイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469667-250804-02.jpg)
![300V/15A [片切]表示付スイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469658-250804-02.jpg)






![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)

![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
![4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485006-170331-02.jpg)








![6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484936-170331-02.jpg)


![4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484902-170331-02.jpg)




![2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484866-170331-02.jpg)