カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(141)
  • リケン(38)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 東尾メック(20)
  • シーケー金属(11)
  • CKD(9)
  • 桑名金属工業(9)
  • セキスイ(8)
  • 三興マテリアルサプライ(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 吉年(3)
  • TOTO(3)
  • JFEスチール(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 正和(3)
  • I-VALUE(3)
  • セイワ工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb 管」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ

    ソケット (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • 雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ

    雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • #15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #15ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mmバルブ種類ボールバルブ
  • #20ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #20ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mmバルブ種類ボールバルブ
  • #13ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #13ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mmバルブ種類ボールバルブ
  • #25ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #25ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mmバルブ種類ボールバルブ
  • # 30 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 30 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
  • # 50 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 50 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ
  • # 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 40 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)146材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)48.21バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ