カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- セキスイ(6)
- 桑名金属工業(12)
- 吉年(5)
- イシグロ(1)
- 日本製鉄(1)
- シーケー金属(1)
- リケン(9)
- ショーボンド(2)
- ヤマイチ(1)
- JFEスチール(1)
材質
- 鋳鉄(3)
「vb配管」の検索結果
特価

エルボ (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥3,340~税込¥3,674~1個翌日出荷から翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥2,620~税込¥2,882~1個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥1,860~税込¥2,046~1個翌々日出荷から6日以内出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)