カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(104)
  • スバル(58)
  • 富士変速機(32)
  • E-Value(13)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • スバルアクセサリー(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ワルター(9)
  • SPI(9)
  • SMC(8)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • 明工社(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • 京セラ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ホンダ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 日恵製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc10」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
5,830税込6,413特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬
10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10
560片 カラーラベルシール エスコ560片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
翌日出荷
320片 カラーラベルシール エスコ320片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(8枚)
翌日出荷
6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VC-106
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-10BA
作業灯 (スタンド付き) エスコ作業灯 (スタンド付き)エスコ
7,800税込8,580
1セット
翌日出荷
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。
質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200