カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 作業工具(15)
- 梱包用品(10)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 保管用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- マスク(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(3)
ゴールド(1)
シルバー(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(8)
- コガネイ(936)
- SMC(588)
- AMPHENOL(137)
- ビー・ブラウンエースクラップ(97)
- メディアカバーマーケット(76)
- Lumberg Automation(66)
- アズワン(57)
- ブライトアイズ(48)
- タッチパネルシステムズ(31)
- 三菱電機(30)
- LION (ライオン事務器)(30)
- タクミナ(29)
- NOK(28)
- フエニックス・コンタクト(25)
- TDKラムダ(23)
- RS PRO(22)
- CKD(21)
- ブランドをもっと見る
「vci」の検索結果
特価
![5.4x7.2m UVシート[#4000] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874868-211117-02.jpg)
5.4x7.2m UVシート[#4000]
エスコ¥20,700税込¥22,7701枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.36厚さ#4000番手#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
3.6x5.4m UVシート(#4000/OD色)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷エスコ品番EA915BB-62形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4特性耐UV
5.4x5.4m UVシート(#4000/OD色)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA915BB-63形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2特性耐UV
9.7x9.8m UVシート(#4000)
エスコ¥50,200税込¥55,2201個翌日出荷エスコ品番EA911AA-9形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)9.7×9.8特性耐UV
UV耐水シート
エスコ¥31,000~税込¥34,100~1枚翌々日出荷耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに材質【周囲ロープ】ポリプロピレン厚さ(mm)0.62色【表】OD【裏】黒材質(シート)ポリエチレン (シート) アルミニウム (ハトメ) ポリプロピレン (周囲ロープ)番手#7000材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)90
UVブルーシート (軽量/耐候2年)
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1枚翌々日出荷軽量タイプ。長期間(約2年)の使用が可能です。ハトメなし(ジョイントホール仕様/ピッチ約90cm)。メタルフリーの為、廃棄の際、分別の手間もかかりません。シートの周囲はシート本体と同素材のシートで挟み溶着をする、オーバーテープ加工を採用したしたことにより、表示規格サイズ=実寸法となっています。日本製。用途土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート、日よけとして材質ポリエチレン厚さ(mm)0.23色Deep Blue番手#2200質量(g/m2)115
UV耐水シート
エスコ¥6,410税込¥7,0511枚(1枚)翌日出荷耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。仕様ハトメ間隔:90cm材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)厚さ(mm)0.62色表:OD、裏:黒寸法(m)1.8×1.8番手#7000特性耐候
7.0x8.9m UVシート(#4000)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷エスコ品番EA911AA-8形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)7.0×8.9特性耐UV
5.2x7.1m UVシート(#4000)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA911AA-6形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.2×7.1特性耐UV
サンダル(EA910SVシリーズ)
エスコ(7件のレビュー)¥1,630税込¥1,7931個当日出荷から翌日出荷インソールにスベリ止のドットが付いています。 超軽量サンダルです。材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(インソール)合成皮革靴タイプサンダル
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
エスコ¥87,900税込¥96,6901台当日出荷18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
サンダル(EA910SVシリーズ)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷インソールに弾力性のある素材を使用しています。色ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(インソール)発泡ウレタン靴タイプサンダル
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ
エスコ¥2,180~税込¥2,398~1個翌日出荷から翌々日出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。パッキン付き。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。RoHS10物質対応品。材質ポリエチレン
サンダル(EA910SVシリーズ)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷インソールに弾力性のある素材を使用しています。 かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。色ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(インソール)発泡ウレタン靴タイプサンダル
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ
エスコ¥165~税込¥182~1袋(2個)翌日出荷ガス配管用のバンド。用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ
エスコ¥7,700税込¥8,4701セット翌日出荷※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
絵具用パレット EA765MVシリーズ
エスコ¥380~税込¥418~1個翌日出荷特殊加工をしていますので、絵の具がはじきにくくなっています。ツボは隣りの色が混ざらないよう、大きく深くなっています。材質ハイインパクトスチロール(ゴム系樹脂)
長靴 軽量 EA910LVシリーズ
エスコ¥5,410税込¥5,9511足翌日出荷耐寒マイナス30℃。JIS S級相当鋼鉄製先芯入り。屈曲テスト50万回クリア。脱ぐ時便利なかかと部キックバック付き。TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル。エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。軽量で柔軟性に優れたしなやかな履き心地。材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)標準質量(g/片足)約612(L)機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付JIS規格JIS S級相当主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
ガスバンド用L足 EA440AVシリーズ
エスコ¥365~税込¥402~1袋(2個)翌日出荷ガスバンド用の取付足。材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)25板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.5長穴(mm)Φ8×15
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851本翌日出荷通し穴付(Φ15mm)仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ
エスコ¥3,940税込¥4,3341本翌日出荷マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチック
カートリッジ式マスク EA800MVシリーズ
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。タイプ半面名称マスク本体
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ
エスコ¥10,200税込¥11,2201本翌日出荷0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチック
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ
エスコ¥5,000税込¥5,5001本翌日出荷Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック




![5.4x7.2m UVシート[#4000] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874868-211117-02.jpg)





![3.6x5.4m UVシート[#4000] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64633355-210506-02.jpg)