カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ELPA(3)
  • KHD(3)
  • Showa(3)
  • TRUSCO(9)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスネット(4)
  • オーナンバ(3)
  • カワイ電線(4)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 七星科学研究所(2)
  • 三ツ星(5)
  • 伸興電線(5)
  • 倉茂電工(16)
  • 品川電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 富士電線工業(10)
  • 正和電工(13)
  • 長岡特殊電線(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2c 1.25」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,240~税込¥9,064~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • ゴムプラグ エスコ

    ゴムプラグ

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌々日出荷
    2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
    寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • (1口)延長コード(防雨型) エスコ

    (1口)延長コード(防雨型)

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
    材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂色ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口