カテゴリ
- 電気材料(24)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ELPA(7)
- Showa(10)
- TRUSCO(12)
- アメリカン電機(29)
- カワイ電線(12)
- ダイヤトレンド(7)
- ハタヤリミテッド(49)
- マリンテック(11)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(17)
- 品川電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(14)
- 川崎電線(13)
- 日機(7)
- 明工社(30)
- 正和電工(16)
- 長岡特殊電線(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 2c」の検索結果

125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-24色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA940AG-1色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥6,000~税込¥6,600~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA940AK-7色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷エスコ品番EA940AK-19色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷エスコ品番EA940AK-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-28色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷エスコ品番EA940AG-4色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷エスコ品番EA940AG-5色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥9,970税込¥10,9671個翌日出荷エスコ品番EA940AK-9色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥9,970税込¥10,9671個翌日出荷エスコ品番EA940AK-4色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-14色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA940AG-13色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)22芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-10色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-18色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷エスコ品番EA940AK-17色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-29色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
ゴムプラグ
エスコ¥505税込¥5561個翌々日出荷2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
防水型コネクター
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
(1口)延長コード(防雨型)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂色ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口







![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)