カテゴリ
- 電気材料(16)
- 制御機器(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- アメリカン電機(88)
- 明工社(65)
- ハタヤリミテッド(12)
- ELPA(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 倉茂電工(8)
- 富士電線工業(7)
- 三ツ星(5)
- カワイ電線(5)
- TRUSCO(4)
- 日動工業(4)
- オーナンバ(4)
- 日東工業(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 3.5mm2」の検索結果
![3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126295-190802-02.jpg)
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥71,300税込¥78,4301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥55,400税込¥60,9401個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥41,700税込¥45,8701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥4,840~税込¥5,324~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥3,890~税込¥4,279~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥3,290~税込¥3,619~1本翌々日出荷から4日以内出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)11.8曲げ半径(mm)48以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥19,000税込¥20,9001本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量: 25A 600V (3.5mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに長さ(m)20公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
引掛ゴムコネクター
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌々日出荷接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
防水型コネクター
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥73,400税込¥80,7401本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥55,200税込¥60,7201本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路








![3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126295-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)
![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)


![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)