カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(1)
- エスネット(3)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(5)
- ハタヤリミテッド(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(7)
- 伸興電線(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(13)
- 川崎電線(7)
- 日機(7)
- 正和電工(1)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
「vct 3c 0.75」の検索結果
![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥7,850~税込¥8,635~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25




![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)