カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(6)
- Showa(10)
- STMicro(5)
- TRUSCO(5)
- オーナンバ(6)
- カワイ電線(9)
- ハタヤリミテッド(30)
- 三ツ星(6)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(17)
- 品川電線(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(14)
- 川崎電線(25)
- 日動工業(9)
- 日機(7)
- 明工社(33)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
「vct 3c」の検索結果

300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷芯数(C)3公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8シース色灰定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)20エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6規格/略称VCTF
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷エスコ品番EA940AG-15色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。エスコ品番EA940AG-16色灰種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥7,850~税込¥8,635~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷エスコ品番EA940AG-23色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-20色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷エスコ品番EA940AG-18色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-26色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷エスコ品番EA940AG-22色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌々日出荷エスコ品番EA940AG-21色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌々日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2aボタン数4点(2組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282色ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500







![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)