カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アメリカン電機(64)
  • 明工社(28)
  • 倉茂電工(8)
  • オーナンバ(7)
  • 富士電線工業(6)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三ツ星(5)
  • サンワサプライ(4)
  • カワイ電線(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • オーム電機(3)
  • 日東工業(3)
  • 神保電器(3)
  • JAPPY(3)
  • タンガロイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フジ矢(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5mm」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTケーブルコネクター エスコ

    VCTケーブルコネクター

    エスコ
    1,150税込1,265
    1パック(5個)
    翌日出荷
    ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    84,700税込93,170
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 防水型コネクター エスコ

    防水型コネクター

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
    定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    6,700税込7,370
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
  • アクセスフロア用コンセント エスコ

    アクセスフロア用コンセント

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    110,600税込121,660
    1本
    7日以内出荷
    。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT