カテゴリ
- 電気材料(37)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日動工業(32)
- 品川電線(31)
- ハタヤリミテッド(16)
- 倉茂電工(14)
- ダイヤトレンド(7)
- 三ツ星(6)
- 富士電線工業(6)
- オーナンバ(6)
- Showa(6)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- KOWA(宏和工業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 長岡特殊電線(2)
- マリンテック(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「vct 50m」の検索結果
特価

125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-24色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷エスコ品番EA940AK-19色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥9,970税込¥10,9671個翌日出荷エスコ品番EA940AK-4色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥9,970税込¥10,9671個翌日出荷エスコ品番EA940AK-9色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-14色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-29色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色黒長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様2心(白・黒)色黒長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126207-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥36,300税込¥39,9301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)![2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126119-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)材質(絶縁体)EPゴム![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥71,300税込¥78,4301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤![2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126286-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥61,100税込¥67,2101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥55,400税込¥60,9401個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
高機能VCTFケーブル
エスコ¥21,400税込¥23,5401巻翌日出荷4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
高機能VCTFケーブル
エスコ¥17,500税込¥19,2501巻翌日出荷3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
コードリール (単相・漏電遮断器付き)
エスコ¥49,200税込¥54,1201個翌々日出荷ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:27A 600V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:14A 600V(0.75mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ
エスコ¥39,500税込¥43,4501台翌日出荷硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ
エスコ¥41,300税込¥45,4301台翌日出荷EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥17,400~税込¥19,140~1本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥22,200税込¥24,4201本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT
照明灯
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌々日出荷直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ





















![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126207-190802-02.jpg)
![2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126119-190802-02.jpg)
![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
![2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126286-190802-02.jpg)
![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)