カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日動工業(32)
  • 品川電線(31)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • 倉茂電工(14)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 三ツ星(6)
  • 富士電線工業(6)
  • オーナンバ(6)
  • Showa(6)
  • タイカツ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • KOWA(宏和工業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • マリンテック(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 50m」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    21,500税込23,650
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    27,700税込30,470
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    翌日出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-24種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-19種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-4種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-9種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-14種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-29種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)材質(絶縁体)EPゴム
  • 1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
  • 3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    71,300税込78,430
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤
  • 2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    61,100税込67,210
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
  • 3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    55,400税込60,940
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 高機能VCTFケーブル エスコ

    高機能VCTFケーブル

    エスコ
    26,500税込29,150
    1巻
    翌日出荷
    3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
    長さ(m)50
  • 高機能VCTFケーブル エスコ

    高機能VCTFケーブル

    エスコ
    21,400税込23,540
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
    長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
  • 高機能VCTFケーブル エスコ

    高機能VCTFケーブル

    エスコ
    33,300税込36,630
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
    長さ(m)50
  • 高機能VCTFケーブル エスコ

    高機能VCTFケーブル

    エスコ
    17,500税込19,250
    1巻
    翌日出荷
    3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
    長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスコ

    コードリール (単相・漏電遮断器付き)

    エスコ
    49,200税込54,120
    1個
    翌々日出荷
    ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
    寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:27A 600V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:14A 600V(0.75mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    15,900税込17,490
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ