カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VCTF(7)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(7)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 色(1)
ブランド
  • エスコ
  • 富士電線工業(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 弥栄電線(2)
  • 三ツ星(4)
  • オーナンバ(3)
  • 正和電工(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
  • 倉茂電工(11)
  • 品川電線(3)
  • 長岡特殊電線(12)
  • ブロードウォッチ(9)
  • 日動工業(6)
  • SK11(6)
  • 川崎電線(4)
  • アズビル金門(4)
  • 伸興電線(3)
  • KHD(3)
  • カワイ電線(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 1.25 2芯」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
8,240税込9,064
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
m10 1.25 延長特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF