カテゴリ
- 電気材料(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 明工社(46)
- 富士電線工業(8)
- 倉茂電工(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三ツ星(5)
- omron(オムロン)(3)
- サンワサプライ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- タイカツ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- ナカトミ(1)
- 日動工業(1)
- ニチフ(1)
- ネグロス電工(1)
- アメリカン電機(1)
- 長岡特殊電線(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf 20a」の検索結果

300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷エスコ品番EA940AG-23色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷芯数(C)3公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8シース色灰定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)20エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6規格/略称VCTF
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷エスコ品番EA940AK-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥6,890税込¥7,5791個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色灰長さ(m)20m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-18色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-10色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA940AG-13色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)22芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-20色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-26色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥6,000~税込¥6,600~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付




















![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)