カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 伸興電線(4)
- 倉茂電工(4)
- 川崎電線(3)
- ユーアールディ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 富士電線工業(2)
- マリンテック(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三ツ星(1)
- 未来工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- 品川電線(1)
- 日機(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf0.75×2c」の検索結果
特価

AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ
エスコ¥16,700~税込¥18,370~1台翌日出荷使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700