カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 明工社(30)
- 国際電業(18)
- 川崎電線(14)
- 長岡特殊電線(10)
- サンワサプライ(9)
- 未来工業(9)
- 倉茂電工(9)
- 日動工業(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 富士電線工業(6)
- オーナンバ(6)
- 伸興電線(5)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- エレコム(3)
- ナカトミ(3)
- 日東工業(3)
- ノーブランド(3)
- トキトレーディング(3)
- ブランドをもっと見る
「vctf2.0-3」の検索結果
特価

ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,140~税込¥2,354~1個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付
エスコ¥7,570税込¥8,3271台翌日出荷仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条